Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Externe Festplatte
>
USB Festplatte
>
Artikel
iStorage diskAshur² Festplatte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-7251509
Hersteller:
iStorage
Herst.-Nr.:
IS-DA2-256-2000-B
EAN/GTIN:
5060220251243
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das diskAshur 2 USB 3.1 HDD / SDD ist eine ultrasichere, PIN-authenti¬fizierte, hardwareverschlüsselte portable Festplatte, Die Verwendung des Geräts könnte einfacher nicht sein: Schließen Sie das integrierte USB-Kabel an einen Computer an, und geben Sie eine 7- bis 15-stellige PIN ein. Wenn die korrekte PIN eingegeben wird, werden alle Daten auf der Festplatte entschlüsselt und zugänglich. Um das Laufwerk zu sperren, trennen Sie es einfach vom Host-Computer und alle auf dem Gerät gespeicherten Daten werden mit militärischer 256-Bit-Hardwareverschlüsselung nach AES-XTS verschlüsselt (volle Laufwerksverschlüsselung) Eine der einzigartigen zugrunde liegenden Sicherheitsfunktionen der DSGVO-konformen diskAshur2 ist der dedizierte, hardwarebasierte sichere Mikroprozessor (CC EAL4+-fähig), der integrierte physische Schutzmechanismen nutzt, um Schutz gegen externe Manipulationen, Bypass-Angriffe und mehr zu bieten. Das Gerät reagiert auf einen Angriff, indem es in den eingefrorenen Sperrstatus wechselt. Einfach ausgedrückt: Ohne PIN ist kein Zugriff möglich!
iStorage diskAshur² - Festplatte - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 1 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - 256-Bit-AES, FIPS 197 - Phantomschwarz - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.4 cm
Tiefe
8.4 cm
Höhe
1.9 cm
Gewicht
216 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Puffergröße
8 MB
Kapazität
2 TB
Merkmale
Wear Resistant Keypad, Brute Force Hack Defence Mechanism, staatlich zertifiziert, betriebssystem- & plattformunabhängig, 256-Bit AES-XTS
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES, FIPS 197
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Phantomschwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.1 Kabel - integriert
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
externe Festplatten
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
USB Festplatte
,
USB Festplatten
,
USB HDD
,
USB Hard Drive
,
USB Harddisk
,
USB SSD
,
externe festplatte 2,5"
,
external hdd
,
externe festplatte usb 3.2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 283,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,16*
€ 386,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,57*
€ 383,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,67*
€ 355,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,47*
€ 353,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 10 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP10000400)
Seagate
STKP10000400
ab € 168,24*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 12 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP12000400)
Seagate
STKP12000400
ab € 199,53*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 14 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP14000400)
Seagate
STKP14000400
ab € 221,24*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 16 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP16000400)
Seagate
STKP16000400
ab € 254,39*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 18 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP18000400)
Seagate
STKP18000400
ab € 273,40*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 6 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP6000400)
Seagate
STKP6000400
ab € 105,56*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 8 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP8000400)
Seagate
STKP8000400
ab € 126,84*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,16*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,83*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB Kyson USB-Stick
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,58*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max Type-A 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 59,10*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 256GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,53*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 256GB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 20,92*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 256GB Max Type-A 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 21,04*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 256GB USB3.2 Gen1 Exodia M (Schwarz + Türkis)
Kingston Technology
DTXM/256GB
ab € 10,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen