| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7251519 Herst.-Nr.: IS-DT2-256-3000-C-G EAN/GTIN: 5060220251595 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das diskAshur DT2 USB 3.1 HDD ist eine ultrasichere, PIN-authentifizierte, hardwareverschlüsselte portable Festplatte, Die Verwendung des Geräts könnte einfacher nicht sein: Schließen Sie das integrierte USB-Kabel an einen Computer an, und geben Sie eine 7- bis 15 stellige PIN ein. Wenn die korrekte PIN eingegeben wird, werden alle Daten auf der Festplatte entschlüsselt und zugänglich. Um das Laufwerk zu sperren, trennen Sie es einfach vom Host-Computer und alle auf dem Gerät gespeicherten Daten werden mit militärischer 256-Bit-Hardwareverschlüsselung nach AES-XTS verschlüsselt (volle Laufwerksverschlüsselung) Eine der einzigartigen Sicherheitsfunktionen des diskAshur DT2 ist der dedizierte hardwarebasierte sichere Mikroprozessor (Common Criteria EAL4+-fähig), der integrierte physische Schutzmechanismen nutzt, um Schutz gegen externe Manipulationen, Bypass-Angriffe und Fault Injections zu bieten. Das Gerät reagiert auf einen Angriff, indem es in den eingefrorenen Sperrstatus wechselt. Einfach ausgedrückt: Ohne PIN ist kein Zugriff möglich! iStorage diskAshur DT² - Festplatte - verschlüsselt - 3 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 - FIPS 197, 256-bit SHA, 256-bit AES-XTS - TAA-konform Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 11.2 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 18.55 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 4.35 mm | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - extern (tragbar) | ![](/p.gif) | Kapazität | 3 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | Wear Resistant Keypad, Brute Force Hack Defence Mechanism, staatlich zertifiziert, betriebssystem- & plattformunabhängig | ![](/p.gif) | Schnittstelle | USB 3.1 | ![](/p.gif) | Hardwareverschlüsselung | Ja | ![](/p.gif) | Verschlüsselungsalgorithmus | FIPS 197, 256-bit SHA, 256-bit AES-XTS | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | USB-Kabel | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | FCC, RoHS, WEEE | ![](/p.gif) | TAA-kompatibel | Ja | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil | ![](/p.gif) | Erforderliche Netzspannung | DC 12 V | ![](/p.gif) | Stromversorgung | USB-Bus | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 5.0 Gbps (USB 3.0) | ![](/p.gif) | Interner Datendurchsatz | 225 MBps (lesen)/ 223 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte hdd 3tb, external hdd, external hard drives usb 3.1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |