Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Optane SSD DC P4800X Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7256609
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPE21K375GA01
EAN/GTIN:
     0735858327121
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Intel Optane SSD DC P4800X Series - SSD - verschlüsselt - 375 GB - 3D Xpoint (Optane) - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
375 GB
Schnittstelle
U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
SSD-Technologie
3D Xpoint (Optane)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
18 Watt (aktiv) ¦ 5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g
Leistung
Mittlere Wartezeit
10 µs
Interner Datendurchsatz
2400 MBps (lesen)/ 2000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
550000 IOPS
4 KB Random Write
500000 IOPS
SSD-Leistung
20.5 PB
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - U.2 (SFF-8639)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.016,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,55*
€ 1.317,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,69*
€ 1.316,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,49*
€ 1.283,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,90*
€ 1.254,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.016,23*
€ 1.209,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.