Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Solid-State Drive E 7000s Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel E 7000s M.2 960 GB Serial ATA III 3D MLC
Intel E 7000s M.2 960 GB Serial ATA III 3D MLC
Artikel-Nr.:
     C1002-7256625
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSCKJR960G7XA
EAN/GTIN:
     0735858347624
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Bietet Robustheit, dauerhafte Integrität, Sicherheit und Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen wie Digital-Signage-Lösungen und Geldautomaten. Die integrierte Power-Loss-Imminent-Technik (PLI) schützt bei Stromausfällen vor Datenverlust.
Intel Solid-State Drive E 7000s Series - SSD - verschlüsselt - 960 GB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Merkmale
Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
16nm 3D Zelle mit mehreren Ebenen (MLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.7 Watt (aktiv) ¦ 600 mW (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g @ 5-800 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
42 µs
Interner Datendurchsatz
400 MBps (lesen)/ 270 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
49000 IOPS
4 KB Random Write
11000 IOPS
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 888,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,25*
€ 1.177,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,51*
€ 1.171,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,35*
€ 1.141,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,37*
€ 1.109,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,17*
€ 1.056,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.