| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7258262 Herst.-Nr.: RTRAY08-10000S EAN/GTIN: 0606449129236 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NETGEAR RTRAY08 - Laufwerksschachtadapter - 3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm) - für ReadyNAS RR4360S, RR4360X Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Laufwerksschachtadapter | ![](/p.gif) | Unterstützter Formfaktor | 3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 4x Schrauben | Massenspeicher-Controller | Prozessor | Keine CPU | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | NETGEAR ReadyNAS RR4360S, RR4360X | Erweiterung/Konnektivität | Einschübe | 1 x intern - 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 1 x intern 3.5" (8.9 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |