Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR ReadyNAS 426


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7258419
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RN426E2-100NES
EAN/GTIN:
     0606449132236
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
ReadyNAS 426 verfügt über alle Funktionen, die moderne Unternehmen von einer kompakten Speicherlösung erwarten: Dateispeicher, File-Sharing, automatisches Backup und Datenwiederherstellung am Standort, an einem Remote-Standort oder in der Cloud sowie umfassender Datenschutz.
NETGEAR ReadyNAS 426 - NAS-Server - 6 Schächte - 12 TB - SATA 6Gb/s - HDD 2 TB x 6 - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.2 cm
Tiefe
27.7 cm
Höhe
25.9 cm
Gewicht
7.43 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
2-Line LCD Display, Push Button Navigation
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
6 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
60 TB
Gesamtspeicherkapazität
12 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 5 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - 90 Tage
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Hardware-Verschlüsselung, Warnmeldung ALERT, Wake on LAN (WOL), E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, gemeinsamer Dateizugriff, Ereignisprotokoll, Access Control List (ACL) Support, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, statischer IP-Modus, Thin Provisioning, IPv4-Unterstützung, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, Link Aggregation Control Protocol (LACP), dynamischer IP-Modus, DHCP-Client, Cloud-verwaltet, Dropbox-Unterstützung, automatisierte Sicherungsplanung, Anti-Viren-Schutz, Amazon Cloud Drive support, ReadyCLOUD, 1 Ventilator, Bit Rot Protection
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, NTP, iSCSI, FTP, DHCP, Bonjour, SMB
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
USV-Unterstützung, Firmware upgrade-fähig, VPN-Support, X-RAID Technologie
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, VCCI Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
63.11 Watt
Gestellte Leistung
200 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2008 R2, Android, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Speicherbetriebssystem
ReadyNAS OS 6.6
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Festplatte
Typ
HDD
Kapazität
6 x 2 TB
Merkmale
Enterprise
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
6 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x eSATA
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
4 GB DDR4
Installierte Prozessoren
Intel Atom C3000
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: netgear nas, storage server, nas 12 tb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.638,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.805,67*
€ 2.148,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.802,85*
€ 2.145,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.740,74*
€ 2.071,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.697,12*
€ 2.019,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.638,00*
€ 1.949,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.