Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR ReadyNAS 2312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7260244
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RR2312H8-100NES
EAN/GTIN:
     0606449131932
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
NETGEAR ReadyNAS 2312 - NAS-Server - 12 Schächte - 48 TB - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - HDD 8 TB x 6 - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.6 cm
Tiefe
92.4 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
13 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
6 (installiert) / 12 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
120 TB
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 1U
Gesamtspeicherkapazität
48 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 5 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - 90 Tage
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Hardware-Verschlüsselung, VPN-Support, Warnmeldung ALERT, Wake on LAN (WOL), E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, gemeinsamer Dateizugriff, Ereignisprotokoll, Access Control List (ACL) Support, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, statischer IP-Modus, Thin Provisioning, IPv4-Unterstützung, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, Link Aggregation Control Protocol (LACP), dynamischer IP-Modus, Cloud-verwaltet, Dropbox-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, Googel Drive Unterstützung, Amazon Cloud Drive support, Microsoft OneDrive support, ReadyCLOUD, Bit Rot Protection, mehrere IP-Einstellungen
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, NTP, iSCSI, FTP, DHCP, Bonjour, SMB, NFS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP), DLNA-ZERTIFIZIERT, UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
X-RAID2-Technologie, USV-Unterstützung, 5 Lüfter integriert, S.M.A.R.T. Unterstützung
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, AES-256, IPv6 Ready, VCCI Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
350 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2008 R2, Android, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Speicherbetriebssystem
ReadyNAS OS 6.7 oder aktuellere Version
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Festplatte
Typ
HDD
Kapazität
6 x 8 TB
Merkmale
Enterprise
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
2 GB DDR4
Installierte Prozessoren
Intel Atom C3538 2.1 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.060,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.109,98*
€ 4.890,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.094,54*
€ 4.872,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.090,64*
€ 4.867,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.070,14*
€ 4.843,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.064,10*
€ 4.836,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.060,80*
€ 4.832,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.