| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7260922 Herst.-Nr.: FUJ:CP737525-XX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fujitsu - SSD - verschlüsselt - 256 GB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - für ETERNUS DX 100 S3, 200 S3 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 256 GB | ![](/p.gif) | Merkmale | Hardware Full Disk Encryption (FDE) | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | ![](/p.gif) | Hardwareverschlüsselung | Ja | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu ETERNUS DX 100 S3, 200 S3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd 256 gb festplatte laptop, internes ssd, interne ssd 256 gb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |