| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7260941 Herst.-Nr.: FUJ:CA46233-1645 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Toshiba SG5 - SSD - verschlüsselt - 512 GB - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - TCG Opal Encryption - für LIFEBOOK S937, T937 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | | Gerätetyp | Solid State Drive | | Kapazität | 512 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | | Hardwareverschlüsselung | Ja | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu LIFEBOOK S937, T937 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd |
| | |
| |