| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7260987 Herst.-Nr.: FUJ:CA08221-D016 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fujitsu Boot up and Utility Device (BUD) - Ersatzteil - SSD - 128 GB (2 x 64 GB M.2) - PCIe-Karte (PCIe-Karte) - für ETERNUS DX 60 S4, 60 S4 Base Enclosure, 60 S4 Controller Enclosure, 60 S4 Drive Enclosure Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | PCIe-Karte (PCIe-Karte) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive | ![](/p.gif) | Kapazität | 128 GB | Erweiterung und Konnektivität | Kompatibles Schaltfeld | PCIe-Karte (PCIe-Karte) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu ETERNUS DX 60 S4, 60 S4 Base Enclosure, 60 S4 Controller Enclosure, 60 S4 Drive Enclosure |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |