Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CA46233-1569 Internes Solid State Drive 2.5" 256 GB SATA
Fujitsu FUJ:CA46233-1569 Internes Solid State Drive 2.5" 256 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-7261015
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA46233-1569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Toshiba - SSD - verschlüsselt - 256 GB - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für LIFEBOOK E546, E547, E556, E557, E736, E746, E756
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
256 GB
Merkmale
Hardware Full Disk Encryption (FDE)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu LIFEBOOK E546, E547, E556, E557, E736, E746, E756
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.