| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7261039 Herst.-Nr.: UGS:MZNLN1T0HMLH-TCG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Samsung PM871a - SSD - verschlüsselt - 1 TB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - TCG Opal Encryption Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 1 TB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | | Hardwareverschlüsselung | Ja | Verschiedenes | Kennzeichnung | TCG Certified | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internal hard drives 1tb, m2 festplatte, festplatte laptop ssd |
| | |
| |