| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7261041 Herst.-Nr.: FUJ:CA46233-1282 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fujitsu - SSD - verschlüsselt - 128 GB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - TCG Opal Encryption Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 128 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | ![](/p.gif) | Hardwareverschlüsselung | Ja | Verschiedenes | Kennzeichnung | TCG Certified | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 128gb, internes ssd, m.2 2280 nvme ssd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |