| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7261082 Herst.-Nr.: FUJ:CA46233-1682 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die X400 SSD ist der führendes SATA-Laufwerk für Notebooks, Desktops und Boot-Drive-Anwendungen und bietet unerreichte Zuverlässigkeit, Antwortzeit und Beständigkeit. Außerdem ist es das weltweit erste einseitige 1-TB-M.2-SSD-Laufwerk. Die X400 SSD verwendet SanDisk TLC-Flashmodule der sechsten Generation und überzeugt durch schnelle Reaktionszeiten, Zuverlässigkeit und niedrigen Energieverbrauch für ein optimales Benutzererlebnis in Thin- und Ultramobile-Notebooks. Die ideale Speicherlösung für anspruchsvolle Workloads wie Video- und Fotobearbeitung, Multitasking oder Produktivität im Büro. SanDisk X400 - SSD - verschlüsselt - 512 GB - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - TCG Opal Encryption - für LIFEBOOK S937 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | | Gerätetyp | Solid State Drive | | Kapazität | 512 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | | Hardwareverschlüsselung | Ja | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu LIFEBOOK S937 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd |
| | |
| |