| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7261159 Herst.-Nr.: UGS:MZ7LN256HMJP-TCG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samsung PM871a - SSD - verschlüsselt - 256 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - TCG Encryption Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 256 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | ![](/p.gif) | Hardwareverschlüsselung | Ja | Verschiedenes | Kennzeichnung | TCG Certified | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, ssd 256 gb festplatte laptop, internal hard drives, interne festplatte hdd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |