Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-7261290
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA08226-E154
EAN/GTIN:
     k.A.
Fujitsu - Festplatte - 900 GB - 3.5" (8.9 cm) - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
900 GB
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,32*
€ 460,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,11*
€ 458,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,48*
€ 438,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,12*
€ 435,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,37*
€ 394,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.