Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM871a SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-7261416
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     UGS:MZ7LN256HMJP-BMI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Samsung PM871a - SSD - verschlüsselt - 256 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - TCG Encryption
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
TCG Certified
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,66*
€ 549,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,54*
€ 544,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,01*
€ 525,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,66*
€ 514,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,57*
€ 481,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.