Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-7261426
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     MOI:MTFDDAK256TBN-TCG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Micron - SSD - verschlüsselt - 256 GB - SATA 6Gb/s - TCG Opal Encryption
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.