| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7262230 Herst.-Nr.: AM4115ZT EAN/GTIN: 4712805477913 |
| |
|
| | |
| Die Dino-Lite Edge Modelle bieten aufgrund des anpassbaren Kappen-Designs eine überlegene Bildqualität und hervorragende Flexibilität. Mit dem Mikroskop werden unterschiedliche Kappen geliefert, was das Dino-Lite Edge die perfekte Wahl für jede professionelle Anwendung macht. Der integrierte, einstellbare Polarisationsfilter reduziert die Blendwirkung und Reflektion auf glänzenden Objekten. Dino-Lite Edge AM4115ZT - Mikroskop - Handgerät - Farbe - 1,3 MP - 1280 x 1024 - kabelgebunden - USB 2.0 - WMV, MOV, FLV, SWF Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3.2 cm | | Tiefe | 3.2 cm | | Höhe | 10.5 cm | | Gewicht | 105 g | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Gerätetyp | Mikroskop | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche, Kalibrierungsziel | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | DinoCapture 2.0, DinoXcope | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Windows 10 | Kamera | Typ | Farbe - Handgerät | | Leistungsmerkmale | Einstellbare Polarisierung | | Digital-Video-Format | WMV, MOV, FLV, SWF | | Unterstützte Bildformate | JPEG, BMP, TIFF, PCX, PNG, TGA, GIF, RAS, PNM, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX | | Max. Digitalvideoauflösung | 1280 x 1024 | | Bildrate (max.) | 30 Bilder pro Sekunde | Schnittstellen | Computerschnittstelle | USB 2.0 | Bildsensor | Typ | 1,3 MP CMOS | Erweiterung/Konnektivität | Anschlüsse | USB 2.0 - USB-Typ A, 4-polig | Objektivkonstruktion | Optisches Zoom | 220 x |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |