Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivetti B1068 Tonerkartusche Original Schwarz
Olivetti B1068 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-7267656
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B1068
EAN/GTIN:
     8020334324629
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Olivetti - Schwarz - original - Tonerpatrone - für d-Color MF2552
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Olivetti d-Color MF2552
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.