Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7268933
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     Y924J
EAN/GTIN:
     0884116009047
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Dell - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Dell 1230c, 1235cn
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Dell Toner Managementsystem
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1500 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell 1230c, 1235cn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
593-10493
ab € 49,85*
Ähnlich
Ampertec
593-10494
ab € 13,36*
Ähnlich
Ampertec
593-10495
ab € 14,56*
Ähnlich
Ampertec
593-10496
ab € 13,86*
Ähnlich
Ampertec
593-10504
ab € 38,58*
Ähnlich
WhiteBox
593-10493
ab € 19,34*
Ähnlich
WhiteBox
593-10494
ab € 21,06*
Ähnlich
WhiteBox
593-10495
ab € 23,83*
Ähnlich
WhiteBox
593-10496
ab € 21,24*
Ähnlich
WhiteBox
593-10504
ab € 48,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.