| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7269287 Herst.-Nr.: DELL-1000NLSA/7-F22 EAN/GTIN: 5056006121886 |
| |
|
| | |
| Origin Storage - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - für Dell OptiPlex 790 (3.5"), 990 (3.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - intern - nearline | | Kapazität | 1 TB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 5 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Festplattenschacht | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell OptiPlex 790 (3.5"), 990 (3.5") |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |