Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera TK 3160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7269368
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     TK-3160
EAN/GTIN:
     5711783370772
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Kyocera TK 3160 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für ECOSYS M3145, M3645, M3860, P3045, P3050, P3055, P3060, P3145, P3150, P3260
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 12500 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera ECOSYS M3145DN, M3145DN/KL3, M3145IDN, M3145IDN/KL3, M3645dn, M3645DN/KL3, M3860idn, M3860idn/KL3, M3860idnf, M3860idnf/KL3, P3045dn, P3045dn/KL3, P3050DN, P3050DN/KL3, P3055DN, P3055DN/KL3, P3060DN, P3060DN/KL3, P3145dn, P3145dn/KL2, P3145dn/KL3, P3150dn, P3150dn/KL2, P3150dn/KL3, P3260dn, P3260dn/KL2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.