Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivetti B0897 Tonerkartusche Original Magenta
Olivetti B0897 Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-7271300
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B0897
EAN/GTIN:
     8020334311216
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Olivetti - Magenta - kompatibel - Trommeleinheit - für d-Color MF3000
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
49.6 cm
Transporttiefe
14.9 cm
Transporthöhe
18.7 cm
Transportgewicht
1.3 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Olivetti d-Color MF3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.