Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Laufwerk - DVD+RW - 8x - intern - für ProLiant DL380p Gen8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 652295-001 Optisches Laufwerk Eingebaut Schwarz
Hewlett Packard Enterprise 652295-001 Optisches Laufwerk Eingebaut Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-7271620
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652295-001
EAN/GTIN:
     4053162561748
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Laufwerk intern
HPE - Laufwerk - DVD+RW - 8x - intern - für ProLiant DL380p Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD+RW-Laufwerk - intern
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL380p Gen8, DL380p Gen8 Base, DL380p Gen8 Entry, DL380p Gen8 High Performance, DL380p Gen8 Special
Optischer Speicher
Typ
DVD+RW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.