| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7271769 Herst.-Nr.: 2T51W EAN/GTIN: 4053162423565 |
| |
|
| | |
| Dell - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF Low Profile (8.9 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für PowerVault NX400 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" LFF Low Profile (8.9 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Kapazität | 1 TB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Hot-Plug Festplattenhalterung | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" LFF Low Profile (8.9 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell PowerVault NX400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 1tb, festplatte sata |
| | |
| |