Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts Portable Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7271792
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSE-DVDCDRW
EAN/GTIN:
     5704327963110
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner
CoreParts Portable Slim - Laufwerk - CD-RW / DVD-ROM kombiniert - 24x10x24x/8x - USB 2.0 - extern - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.5 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
4.5 cm
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Kombiniertes CD-RW / DVD-ROM-Laufwerk - extern
Schnittstelle
USB 2.0
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98, Apple MacOS X 10.3, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Optischer Speicher
Typ
CD-RW / DVD-ROM kombiniert
Zugriffszeit
120 ms (DVD), 110 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
10x (CD)
Puffergröße
2 MB
Funktionen
Plastikhülle
Buffer-Underrun-Schutz
Automatic Buffer Under Run Error Protection Technology
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.