| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7271868 Herst.-Nr.: 689079-001 EAN/GTIN: 5711045435966 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line) - für EliteBook 8470p Notebook, 8470w Mobile Workstation Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | DVD±RW-Laufwerk (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM-Laufwerk - intern | ![](/p.gif) | Schnittstelle | Serial ATA | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP EliteBook 8470p Notebook, 8470w Mobile Workstation | Optischer Speicher | Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM - 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line)) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, Blu-ray Drives, Blu-ray Laufwerk, Blue-ray Drives, Blue-ray Laufwerk, Blu-ray Laufwerk intern, interne Blu-ray Laufwerke, DVD Brenner intern, interne DVD Brenner, Notebook Blu-ray Laufwerk, blu-ray laufwerk hp, blu-ray drives, blue-ray laufwerk intern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |