Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG GS40N Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7272371
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     GS40N
EAN/GTIN:
     8806087477191
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner
LG GS40N - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - Serial ATA - intern - 9,5 mm Höhe (9,5 mm Höhe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.8 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
0.95 cm
Gewicht
145 g
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, SEMKO, EMC, RoHS, Laser Class 1, UL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1, KC, EMI, DHHS 21CFR (J)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1
Details der Systemanforderungen
2.4 GHz - RAM: 1 GB - HDD: 20 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
5.25" Ultra Slim (13.3 cm Ultra Slim) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5,25" (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe))
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 140 ms (CD), 260 ms (DVD-RAM)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Puffergröße
0.75 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Jamless Play, Silent Play, M-DISC-Unterstützung, Running Optimize Power Control Circuit
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-ROM DL, M-DISC
Buffer-Underrun-Schutz
Ja
Unterstützte Medienformate
CD-DA (audio), CD-ROM, DVD-Video
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.