Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighPoint RocketStor 6418AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7273183
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     RS6418AS
EAN/GTIN:
     0643653641826
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
HighPoint RocketStor 6418AS - Festplatten-Array - 8 Schächte (SATA-600 / SAS-2) - SAS 6Gb/s (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
RAM
Installierte Anzahl
512 MB
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Halterung mit Flachprofil
Enthaltene Kabel
2 x Mini-SAS-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Gestellte Leistung
250 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID (PCIe 2.0 x8)
Datenübertragungsrate
600 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
8
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.4 cm
Tiefe
25.7 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
6.08 kg
Massenspeicher
Max. unterstützte Kapazität
64 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
SAS 6Gb/s
Gehäuse
Integrierte Peripheriegeräte
LED Display
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
8
Unterstützte Laufwerke
SATA-600 / SAS-2
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
2 x SAS 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini SAS (SFF-8088)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,26*
€ 1.199,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,13*
€ 1.196,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,53*
€ 1.166,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,35*
€ 1.136,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,30*
€ 1.080,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.