Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighPoint RocketStor 6414TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7276618
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     RS6414TS
EAN/GTIN:
     0643653641437
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
HighPoint RocketStor 6414TS - Festplatten-Array - 4 Schächte (SATA-600) - Q-SATA (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hörbarer Alarm, integrierter Lüfter, Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM), Native Command Queuing (NCQ), E-Mail-Benachrichtigung
Mitgeliefertes Zubehör
Halterung mit Flachprofil, 4 Festplattenfächer, Schrauben, 4-Port SAS 6 Gb/s Turbo RAID PCIe 2.0 x8 Host Adapter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Gestellte Leistung
250 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.4 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
21.4 cm
Gewicht
4.5 kg
Massenspeicher
Max. unterstützte Kapazität
32 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
Q-SATA
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
4
Unterstützte Laufwerke
SATA-600
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini SAS (SFF-8088)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,00*
€ 584,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,11*
€ 582,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,46*
€ 565,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,69*
€ 556,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,26*
€ 514,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.