Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7278072
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DA2-256-4000-BE
EAN/GTIN:
     5060220251786
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das diskAshur 2 USB 3.1 HDD / SDD ist eine ultrasichere, PIN-authenti¬fizierte, hardwareverschlüsselte portable Festplatte, Die Verwendung des Geräts könnte einfacher nicht sein: Schließen Sie das integrierte USB-Kabel an einen Computer an, und geben Sie eine 7- bis 15-stellige PIN ein. Wenn die korrekte PIN eingegeben wird, werden alle Daten auf der Festplatte entschlüsselt und zugänglich. Um das Laufwerk zu sperren, trennen Sie es einfach vom Host-Computer und alle auf dem Gerät gespeicherten Daten werden mit militärischer 256-Bit-Hardwareverschlüsselung nach AES-XTS verschlüsselt (volle Laufwerksverschlüsselung) Eine der einzigartigen zugrunde liegenden Sicherheitsfunktionen der DSGVO-konformen diskAshur2 ist der dedizierte, hardwarebasierte sichere Mikroprozessor (CC EAL4+-fähig), der integrierte physische Schutzmechanismen nutzt, um Schutz gegen externe Manipulationen, Bypass-Angriffe und mehr zu bieten. Das Gerät reagiert auf einen Angriff, indem es in den eingefrorenen Sperrstatus wechselt. Einfach ausgedrückt: Ohne PIN ist kein Zugriff möglich!
iStorage diskAshur² - Festplatte - verschlüsselt - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - FIPS 197, 256-bit AES-XTS - Ocean Blue - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
124 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
325 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Puffergröße
8 MB
Kapazität
4 TB
Merkmale
Wear Resistant Keypad, Brute Force Hack Defence Mechanism, staatlich zertifiziert, betriebssystem- & plattformunabhängig
Schnittstelle
USB 3.1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 197, 256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Ocean Blue
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.1 Kabel - integriert
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
148 MBps (lesen)/ 140 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,10*
€ 499,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,01*
€ 496,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,40*
€ 488,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,09*
€ 483,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,11*
€ 477,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.