Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive 820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7278233
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS960GJDM820
EAN/GTIN:
     0760557839392
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Geht Ihrem Mac langsam der Atem aus? Transcends JetDrive 820 SSD verwendet die schnelle PCIe Gen 3.0 Schnittstelle und haucht Ihrem MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini oder Mac Pro wieder Leben ein!
Transcend JetDrive 820 - SSD - 960 GB - intern - PCIe-Karte (PCIe-Karte)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
PCIe-Karte (PCIe-Karte)
Breite
24 mm
Tiefe
89.2 mm
Höhe
0.8 mm
Gewicht
10 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
950 MBps (lesen)/ 950 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
PCIe-Karte (PCIe-Karte)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,19*
€ 254,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,81*
€ 254,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,24*
€ 249,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS240GJDM820
ab € 88,30*
Zubehör
Transcend
TS480GJDM820
ab € 138,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.