Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HID OMNIKEY 5427CK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7278454
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     R54270101
EAN/GTIN:
     0639399745430
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser omnikey
chipkartenleser
Das Lesegerät OMNIKEY 5427CK von HID Global kombiniert ein modernes Design mit geringer Stellfläche und arbeitet in praktisch jeder PC-Umgebung, wodurch sich neue Marktchancen für Systemintegratoren eröffnen. Unabhängig vom Betriebssystem enthält das Lesegerät CCID und ein Tastaturweichen-Interface und wird allgemein für sichere Druckauthentisierungen und Zugangskontrollsysteme ebenso genutzt wie für die Anmeldung an PCs mit vorhandenen Werksausweisen.
HID OMNIKEY 5427CK - SmartCard-Leser - USB - 125 KHz / 13.65 MHz - Schwarz, Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.3 cm
Tiefe
7.1 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
100 g
Farbe
Schwarz, Hellgrau
Gerätetyp
SmartCard-Leser - ohne Kontakt
Schnittstellen Typ
USB
Frequenz
125 KHz / 13.65 MHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 2 m
Benachrichtigung bei Erfolg
LED-Anzeige
MTBF
500,000 Stunde(n)
Gerätefunktionen
Stromversorgung über USB
Kennzeichnung
UL, WHQL, FCC, RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,87*
€ 198,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.