Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCM SmartFold SCR3500 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7278833
Hersteller:
     Identiv
Herst.-Nr.:
     905430-1
EAN/GTIN:
     4250056403232
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
identive chipkartenleser
SCM SmartFold SCR3500 A - SmartCard-Leser - USB 2.0 - bis zu 16 MHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.8 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
1.2 cm
Gewicht
12 g
Gerätetyp
SmartCard-Leser - mit Kontakt
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Frequenz
Bis zu 16 MHz
Verschiedenes
Benachrichtigung bei Erfolg
LED-Anzeige
MTBF
500,000 Stunde(n)
Gerätefunktionen
Stromversorgung über USB
Kennzeichnung
VCCI, UL 60950, FCC, WEEE, REACH, RoHS2, GSA APL, CCID, EMV 2011 Ver 4.3 Level 1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Linux 2.4.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5.x, Apple MacOS X 10.6.x, Microsoft Windows CE 6.0, Apple MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2012, Linux 3.x, Apple MacOS X 10.8.x, Android 4.0 oder höher, Apple MacOS X 10.9.x, Microsoft Windows CE 7.0, Apple MacOS X 10.10.x, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.11.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Magnetkartenleser
Aufzeichnungsstandard
ISO 7816 Class A, ISO 7816 Class B, ISO 7816 Class C
Kapazität des Lesekopfes (Durchgänge)
100,000
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Weitere Suchbegriffe: chipkartenleser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.