Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner
Artikel-Nr.:
     C1002-7281523
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     44W3256
EAN/GTIN:
     4053162041950
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner - Laufwerk - UltraSlim Enhanced - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x8x5x - Serial ATA - Plug-in-Modul - 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.8 cm
Tiefe
12.9 cm
Höhe
1.3 cm
Gewicht
180 g
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - Plug-in-Modul
Schnittstelle
Serial ATA
Einschub-Kompatibilität
UltraSlim Enhanced
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, MIC
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-150
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line)) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line))
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Notfall Eject Loch
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Unterstützte Medienformate
CD-DA (audio), CD-ROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,48*
€ 524,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,74*
€ 509,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,38*
€ 481,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,86*
€ 475,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,11*
€ 444,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.