| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7287554 Herst.-Nr.: 7XH7A06253 EAN/GTIN: 0889488434657 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenovo Rear HDD Kit - Gehäuse für Speicherlaufwerke - für ThinkAgile VX 2U Certified Node; ThinkAgile VX5520 Appliance; ThinkSystem SR590; SR650 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Gehäuse für Speicherlaufwerke | Massenspeicher-Controller | Prozessor | Keine CPU | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkAgile VX 2U Certified Node 7Y94 ¦ Lenovo ThinkAgile VX5520 Appliance 7Y94 ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 | Erweiterung/Konnektivität | Einschübe | 2 x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |