Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell KB-522 Wired Business Multimedia


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-4139024
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     2H8RN
EAN/GTIN:
     5397063800827
Suchbegriffe:
Dell Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
KB522-BK-UK/ Keyboard : UK/Irish (QWERTY) Dell KB-522 Wired Business Multimedia USB Keyboard Black (Kit).
Dell KB-522 Wired Business Multimedia - Tastatur - USB - QWERTY - GB/Irisch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Eingabegerät
Breite
44.7 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
590 g
Anzahl Hotkeys
14
Lokalisierung und Layout
QWERTY GB/Irisch
Schutz
Spritzwasserbeständig
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Schlafen, Mein Computer, Taschenrechner, Zoom, E-Mail, Lautstärkeregler, Stummtaste, Browser, Wiedergabe/Pause, zurück, vor, Mediaplayer
Handauflage
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
59
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,16*
€ 35,77*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,39*
€ 46,65*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,13*
€ 61,24*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.