Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7297518
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A34282
EAN/GTIN:
     5711783318859
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Lenovo - Maus - rechts- und linkshändig - Laser - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - ASM
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.6 cm
Tiefe
9.6 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
108 g
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Verschiedenes
Preistyp
Manufacturing Assembly (ASM)
Kennzeichnung
C-Tick, SASO, IC, DOC, MOC, FCC, R&TTE, NTRA, KCC, ANATEL, TELEC, SRRC, CITC, NCC, iDA
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 95%
Batterie
Typ
AA-Typ
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scroll-Rad (4 Richtungen), Batterieanzeige, Ein/Aus-Schalter
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Laser
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Schnittstelle
2.4 GHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.