Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange 100 x DVD+R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7302333
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR423
EAN/GTIN:
     4260459610243
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
MediaRange DVD+R Speichermedien ohne Aufdruck für den professionellen Gebrauch. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich Ihre Daten, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 16x, in nur wenigen Minuten sichern. Die ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern und Wiedergabegeräten stellt sicher, dass Sie jederzeit und überall auf Ihre persönlichen Bilder, Dokumente, Musiktitel, Videos und Backups zugreifen können. Das gesamte Speichermediensortiment zeichnet sich durch langanhaltende Archivierungszeiten und hervorragende UV-Lichtbeständigkeit aus. Die kratzfeste und glatte Oberfläche schützt Ihre Daten zusätzlich vor äußeren Einwirkungen des Alltags und eignet sich zum Bedrucken im Thermotransfer-Verfahren.
MediaRange - 100 x DVD+R - 4.7 GB 16x - Brick
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+R
Anzahl mitgelieferter Medien
100
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Verschiedenes
Verpackung
Brick
Media
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: mediarange dvd+r, dvd, mediarange dvd
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.