Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7305228
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5675-L240
EAN/GTIN:
     4063872068635
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 240 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY CX2550 M4, CX2550 M5, CX2560 M4, CX2560 M5, CX2570 M4, RX2530 M4, RX4770 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
240 GB
Merkmale
Enterprise, Mixed-Workload Endurance
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3.6
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX2550 M4 (2.5"), CX2550 M4 liquid cooling (2.5"), CX2550 M5 (2.5"), CX2560 M4 air cooling (2.5"), CX2560 M4 liquid cooling (2.5"), CX2560 M5 (2.5"), CX2570 M4 PCI air cooling (2.5"), CX2570 M4 SXM2 liquid cooling (2.5"), RX1330 M4 (2.5"), RX2520 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX4770 M4 liquid cooling (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX1320 M4 (2.5"), TX1330 M4 (2.5"), TX2550 M4 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 761,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,47*
€ 998,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,14*
€ 993,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,29*
€ 988,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,02*
€ 962,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,59*
€ 906,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.