Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5672-L240 Internes Solid State Drive 240 GB 3.5" Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5672-L240 Internes Solid State Drive 240 GB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7308583
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5672-L240
EAN/GTIN:
     4059595419106
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - SSD - 240 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
240 GB
Merkmale
Enterprise, Mixed-Workload Endurance
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,09*
€ 460,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,24*
€ 454,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,31*
€ 438,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,49*
€ 437,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,92*
€ 396,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.