Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5676-L480 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5676-L480 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7308589
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5676-L480
EAN/GTIN:
     4059595419465
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 480 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
480 GB
Merkmale
Enterprise, Mixed-Workload Endurance
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,27*
€ 711,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,98*
€ 702,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,13*
€ 683,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,05*
€ 662,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,98*
€ 617,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.