Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7308617
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5634-D151
EAN/GTIN:
     4059595426081
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 150 GB - intern - M.2 2280 - SATA
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
150 GB
Merkmale
Boot-Laufwerk
Schnittstelle
SATA
Stromversorgung
Energieverbrauch
0.6 Watt (Leerlauf)
Leistung
Interner Datendurchsatz
170 MBps (lesen)/ 140 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
40000 IOPS
4 KB Random Write
27500 IOPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
VMware ESXi Hypervisor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,44*
€ 392,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,99*
€ 391,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,67*
€ 388,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,62*
€ 387,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,55*
€ 381,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.