Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5674-L480 Internes Solid State Drive 480 GB 2.5" Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5674-L480 Internes Solid State Drive 480 GB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7308630
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5674-L480
EAN/GTIN:
     4059595419304
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
480 GB
Merkmale
Enterprise, Mixed-Workload Endurance
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,18*
€ 419,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,71*
€ 417,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,96*
€ 416,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,38*
€ 411,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.