Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7309386
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15672OW
EAN/GTIN:
     3112539607036
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Armor Alternativpatronen zu drucken bedeutet, qualitativ gleichwertig und dazu noch umweltbewusster und kostensparender zu drucken. Und darum ist es eben einfach besser!
Armor - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für Samsung Xpress M2625, M2675, M2825, M2835, M2875, M2885
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
STMC, DIN 33870-1
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung Xpress M2625, M2625D, M2675F, M2675FN, M2825DW, M2825ND, M2835DW, M2875FD, M2875FW, M2885FW
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.