Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7309391
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15643OW
EAN/GTIN:
     3112539606749
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Armor Alternativpatronen zu drucken bedeutet, qualitativ gleichwertig und dazu noch umweltbewusster und kostensparender zu drucken. Und darum ist es eben einfach besser!
OWA - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone - für Lexmark MX711de, MX711dhe, MX711dte, MX711dthe
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, OHASA 18001, STMC, DIN 33870-1
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 25000 Seiten ISO/IEC 19752
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark MX711de, MX711dhe, MX711dte, MX711dthe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.