| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7309392 Herst.-Nr.: K15640OW EAN/GTIN: 3112539605230 |
| |
|
| | |
| Mit Armor Alternativpatronen zu drucken bedeutet, qualitativ gleichwertig und dazu noch umweltbewusster und kostensparender zu drucken. Und darum ist es eben einfach besser! OWA - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 60F2000) - für Lexmark MX310dn Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Lexmark 60F2000 | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001, OHASA 18001, DIN 33870, STMC | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19752 | Umweltschutzstandards | Blauer Engel | Ja | | Nordic Swan Umweltzeichen | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Lexmark MX310dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner |
| | |
| |