Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7309996
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15489OW
EAN/GTIN:
     3112539619046
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OWA - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung ML-D4550A) - für Samsung ML-4050N, 4050ND, 4550, 4550R, 4551N, 4551ND, 4551NDR, 4551NR
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Samsung ML-D4550A
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung ML-4050N, 4050ND, 4550, 4550R, 4551N, 4551ND, 4551NDR, 4551NR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.