Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7310011
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15929OW
EAN/GTIN:
     3112539626693
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Armor Alternativpatronen zu drucken bedeutet, qualitativ gleichwertig und dazu noch umweltbewusster und kostensparender zu drucken. Und darum ist es eben einfach besser!
OWA - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung MLT-D309E) - für Samsung ML-5510N, 5510ND, 5512ND, 5515ND, 6510ND, 6512ND, 6515ND
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Samsung MLT-D309E
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 40000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung ML-5510N, 5510ND, 5512ND, 5515ND, 6510ND, 6512ND, 6515ND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.